{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 40 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 20×16G | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×16 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 800 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 400 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 16 | |
Număr de sertare | 5 | |
Greutate | 68,2 kg | |
Tip produs | Dulap mobil pentru scule |
Cod articol |
914540 5
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197892188
Copiaţi |
|
Număr producător |
914540 5
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |