Descriere:
Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 80 - 360 N-m / 60 - 260 lbf-ft
Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
Design:
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Măsuță pătrată de 3/4″ cu blocare cu știfturi DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Descuplare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală dublă cu o gradație de 5 N-m și 5 lbf-ft
Avantaj/caracteristică tehnică:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare sunt pe o axă, asigurând astfel o siguranță ridicată a aplicației, poate fi extinsă pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului
Utilizare extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări continue intense
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de pe mâner, Ușor de utilizat - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă cu ajutorul unui buton de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului
Cuplul de acționare pătrat simplu și dublu pentru controlat pe dreapta sau pe strângere la stânga
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 22,5 mm
- Tip de acționare: Dublu pătrat rigid
- Acționare pătrată [metric]: 20 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Depozitare: Cutie de plastic
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
- Tip de cheie de torsiune: CDL
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 45 mm
- Înălțime totală [mm]: 30 mm
- Lungime totală [mm]: 717 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 624 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 45,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
- Material: Aliaj de aluminiu
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
- Tip de scală: Dublu
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automobiliare
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Militare
- Energie
- Mașini
- Lucrătorii
- Lucrătorii
- Utilități
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze