Descriere:
Avantaj tehnic/funcție:
Blocarea și securizarea (A+S) exclude reglarea accidentală sau manipulată, ceea ce sporește siguranța procesului pentru utilizator
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât cea de +/- 4 % cerută de standard
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte ușor de utilizat în atelier
În funcție de aplicația sculei, se poate efectua atât reglarea înainte (de exemplu, cheie cu alunecare), cât și înapoi (de exemplu, cheie de fixare). (de exemplu, cheia cu capătul deschis) sau în lateral (de exemplu, cheia cu clichet reversibil și cheie cu soclu)
Operațiune numai în centrul mânerului - nu utilizați un tub de extensie, altfel valorile pot fi deplasate (cu excepția modelului DXZ - aici DREMOMETRU a fost calibrat și reglat cu tubul de extensie)
Operațiune numai cu unelte atașabile cu o dimensiune uniformă a cusăturii - altfel valorile pot fi deplasate. Respectați indicatorul de pe certificat. Folosiți numai accesorii originale GEDORE
Secțiunea transversală mare a suportului de scule din spiță transmite cupluri maxime
Utilizare extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului pârghiei
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Precizie maximă chiar și în cazul unei utilizări grele și continue
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv, captiv, de pe spiță, buton de reglare captiv la capătul mânerului
Cu certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS al companiei
Trimmer fix pentru producția de serie, unde trebuie să se strângă întotdeauna aceeași valoare
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere).
Caracteristică:
- Distanța carcasă - acționare centrală [mm]: 18 mm
- Tip de acționare: Cap de acționare
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Lățimea de preluare [mm]: 22 mm
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 100 lbf ft - 450 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
- Tip de cheie de torsiune:
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Lățimea totală [mm]: 45 mm
- Înălțime totală [mm]: 35 mm
- Lungime totală [mm]: 834,5 mm
- Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 49 mm
- Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 785,5 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 768 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 45,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 35 mm
- Material: Aliaj de aluminiu
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării: 10
- Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
- Tip de scală: Dublu
- Dimensiunea cusăturii [metric]: 45,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Militare
- Mașini
- Feroviare
- Petrol și gaze