Cheie dinamometrică DREMOMETRU A-SE A+S 9 x 12 8-40 Nm

Cod articol: 1427059
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1427059
EAN / GTIN 4002805927281
Număr producător 1427059
L-Număr L60160 4663

Descriere

Descriere:

Avantaj tehnic/funcție:
Blocarea și fixarea (A+S) exclude reglarea accidentală sau manipulată, ceea ce sporește siguranța procesului pentru utilizator
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017 Tip II Clasa A, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut de normă
Lightweight, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibil, foarte ușor de utilizat în atelier
Suportul de scule oferă o gamă largă de accesorii
În funcție de aplicația sculei, se poate efectua atât reglarea înainte (de exemplu, cheie cu inserție), cât și înapoi (de exemplu, cheie de strângere). În funcție de inserția uneltei, se poate lucra fie în față (de exemplu, cheia cu soclu cu capăt deschis), fie în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu)
Operare numai în centrul mânerului - nu utilizați un tub de extensie, altfel valorile pot fi deplasate
Operare numai cu unelte de inserție - altfel valorile pot fi deplasate. Respectați indicatorul de pe certificat. Utilizați numai accesorii originale GEDORE
Utilizare extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului de pârghie
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de la capătul mânerului
Cu certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS al companiei
Trimmer fix pentru producția de serie, unde trebuie să se strângă întotdeauna aceeași valoare
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere).

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 40 mm
  • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
  • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Tip de cheie de torsiune:
    • A-SE
    • A+S
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 361 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 40 mm
  • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 321 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 302 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 5
  • Gradația scalei [lbf in]: 50 lbf in
  • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 17,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Militare
    • Mașini
    • Feroviare
    • Petrol și gaze

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături