Cheie dinamometrică DREMOMETRU T-FS 1/4″ fix 10 Nm

Cod articol: 1948016
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1948016
EAN / GTIN 4002805929377
Număr producător 1948016
L-Număr L60160 2789

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Aplicație de forță redusă pentru cupluri care se află de obicei în intervalul șurubelnițelor de torsiune
Z. De exemplu, fixarea modulelor pentru sisteme solare, suporturi de scule etc., ori de câte ori cuplurile sunt prea mari pentru șurubelnițele dinamometrice clasice
Design:
Serie de chei dinamometrice cu 8 modele prestabilite fixe pentru producția de serie
Pentru strângere controlată pe dreapta
Precizia de declanșare conform DIN EN ISO 6789-2: 2017 Tip II Clasa E (+/- 6 %)
Ligure și robustă - carcasă din aliaj de aluminiu de înaltă calitate
Cu certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului intern DAkkS
Game speciale la cerere.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 62,5 mm
  • Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: - / 10 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
  • Valoare fixă de setare: 10 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 125 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 6 %
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Tip de scală: fără
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industria electronică
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Energetică
    • Construcția de mașini
    • Construcția de dulapuri
    • Cabinetărie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături