{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | forjat în matriţă, călit în ulei | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723395 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887443 | |
Număr producător | 723395 200 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, șlefuit, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 200mm
La cerere
În stoc
758 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
28,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic |
Proces producţie | forjat în matriţă, călit în ulei | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | cromat | luciu metalic |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |