{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | luciu metalic | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723400 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166265 | |
Număr producător | 723400 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, şlefuit 200 mm
La cerere
În stoc
448 livrabil imediat
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
28,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Mâner | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3 | 3 |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 | 2,5 |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 | 4,2 |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |