Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 200mm

Cod articol: 723040 200
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 3 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2,5 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 723040 200
EAN / GTIN 4045197417008
Număr producător 723040 200

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene.

Aplicaţie:

Pentru toate sârmele (longevitate mare şi în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar şi la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 200mm

Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 200mm

La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
28,12 €
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
18,75 €
La cerere
În stoc
758 livrabil imediat
22,04 €
Lungimea totală 200 mm 200 mm 200 mm
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene îmbrăcat în plastic Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) forjat în matriţă, călit în ulei
Suprafaţă cromat luciu metalic cu şlefuire de finisare
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Tip produs Cleşte de tăiere Cleşte de tăiere Cleşte de tăiere

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături