Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, şlefuit 160 mm

Cod articol: 723400 160
La cerere
În stoc
1.187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 160 mm
    Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3,4 mm
    Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
    Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2 mm
    Standard DIN ISO 5749
    Mâner îmbrăcat în plastic
    Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă luciu metalic
    Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
    Cu arc deschidere comutabil nu
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 723400 160
    EAN / GTIN 4045197166241
    Număr producător 723400 160

    Descriere

    Execuţie:

    Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.
    Cleşte șlefuit, mânere izolate în plastic.

    Aplicaţie:

    Pentru toate sârmele (longevitate mare şi în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar şi la solicitări dure îndelungate.

    Standard:

    DIN ISO 5749

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.