Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, șlefuit, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 723395 160
La cerere
În stoc
975 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3,4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie forjat în matriţă, călit în ulei
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 723395 160
EAN / GTIN 4045197887429
Număr producător 723395 160

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru toate sârmele (longevitate mare şi în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar şi la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.