{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,8 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,7 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | forjat în matriţă, călit în ulei | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723395 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887436 | |
Număr producător | 723395 180 |