{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 3 mm - 10 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | da | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719892 A0 | |
EAN / GTIN | 4003773061748 | |
Număr producător | 49 31 A0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Cu limitator de cursă A0
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.589 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | Înclinat la 45° | drept | drept |
Lungimea totală | 140 | 135 | 140 | 135 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Norm | DIN 5254 A | similar DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ vârfuri | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu | nu |