{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 165 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vârfuri | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | da | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719892 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773079613 | |
Număr producător | 49 41 A21 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Cu limitator de cursă A21
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
37,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
18,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
570 livrabil imediat
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Suprafaţă | gri fosfatat | negru | negru fosfatat |
⌀ vârfuri | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Material | Oţel special | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |