{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 130 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 3 mm - 10 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | da | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Număr producător | 49 41 A01 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Cu limitator de cursă A01
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
28,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
16,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
14,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° | Înclinat la 90° |
Forma | B | B | B |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | Inel exterior cotit | Inel exterior cotit |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |