{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vârfuri | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | da | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719892 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773073901 | |
Număr producător | 49 31 A2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Cu limitator de cursă A2
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
31,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.076 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | Înclinat la 45° | drept | drept |
Lungimea totală | 180 | 180 | 180 | 180 |
Norm | DIN 5254 A | similar DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ vârfuri | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | Inel exterior cotit | Inel exterior drept | Inel exterior drept |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel special | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu | nu |