TNGA 160408-R6-J IB22HC Plăcuțe triunghiulare cu mai multe muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 6776234
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6776234
EAN / GTIN 7291075404579
Număr producător 6776234
L-Număr L24270 119

Descriere

Descriere:

Plăcuțe triunghiulare cu mai multe muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.12 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev