MTJNL 2020K-16W-M Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Cod articol: 3600586
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3600586
    EAN / GTIN 7291075061734
    Număr producător 3600586
    L-Număr L23990 84

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 125 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
    • Lungimea capului (LH): 32 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 1604
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături