MTENN 2525M-16W-M Suporți de scule cu blocare neutră în formă de pană, cu cleme de fixare în formă de pană pentru plăcuţe negative, triunghiulare

Cod articol: 3600467
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3600467
EAN / GTIN 7291075061680
Număr producător 3600467
L-Număr L23990 1733

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare neutră în formă de pană, cu cleme de fixare în formă de pană pentru plăcuţe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm