{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru filet | M3 | |
Tip de filet | M | |
Materialul sculei | HSS | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1×D la gaură străpunsă | |
Lungimea totală | 33 mm | |
Lungimea cozii | 14 mm | |
Pasul filetului | 0,5 mm | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Bit de tarod |
Cod articol | 676307 M3 | |
EAN / GTIN | 4013288119070 | |
Număr producător | 05104666001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru tarod HSS, Pentru filet: M3
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
7,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
7,38 €
5,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
7,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | M | M | M |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | 10 mm | |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1×D la gaură străpunsă | până la 1,5×D la gaură străpunsă | până la 1,5×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Bit de tarod | Bit de tarod | Bit de tarod |