Bit pentru tarod HSS M6

Cod articol: 676307 M6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Materialul sculei: HSS
  • Clasa de toleranţă: ISO 2 6H
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Utilizare la tipul de găurire: Până la 1×D la gaură străpunsă

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M6
Tip de filet M
Materialul sculei HSS
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Unghi al flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 1×D la gaură străpunsă
Lungimea totală 39 mm
Lungimea cozii 14 mm
Pasul filetului 1 mm
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Bit de tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676307 M6
EAN / GTIN 4013288119001
Număr producător 05104669001

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit pentru tarod HSS  M6

Bit pentru tarod HSS M6

La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
8,14 €
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
9,00 €
5,40 €
Unghi al flancurilor 60 60
Pentru filet M6 M6
Tip de filet M M
Materialul sculei HSS HSS
Clasa de toleranţă ISO 2 6H ISO 2 6H
Utilizare la tipul de găurire Până la 1×D la gaură străpunsă până la 1,5×D la gaură străpunsă
Tip produs Bit de tarod Bit de tarod

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături