{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru filet | M10 | |
Tip de filet | M | |
Materialul sculei | HSS | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1×D la gaură străpunsă | |
Lungimea totală | 41 mm | |
Lungimea cozii | 14 mm | |
Pasul filetului | 1,5 mm | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Bit de tarod |
Cod articol | 676307 M10 | |
EAN / GTIN | 4013288119148 | |
Număr producător | 05104671001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Pentru filet | M10 | M10 |
Tip de filet | M | M |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1×D la gaură străpunsă | până la 1,5×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Bit de tarod | Bit de tarod |