Există o alternativă la acest produs

Bit de tarod M3

Cod articol: 130990 M3
Reducere
6,97 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Clasa de toleranţă: ISO 2 6H

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire vaporizat
Pentru filet M3
Tip de filet M
Materialul sculei HSS
Standard Normă de lucru
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Unghi al flancurilor 60 grad
Forma conului de atac B
Utilizare la tipul de găurire până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 32 mm
Lungimea tăişului Lc 9 mm
⌀ de degajare D1 2,2 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
Tip produs Bit de tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130990 M3
EAN / GTIN 4062406281229

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături