{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Forma conului de atac | B | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 33 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
Tip produs | Bit de tarod |
Cod articol | 130992 M3 | |
EAN / GTIN | 4067263295822 | |
Număr producător | 130992 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
7,38 €
5,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Tip de filet | M | M |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură străpunsă | până la 1,5×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Bit de tarod | Bit de tarod |