{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Forma conului de atac | B | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 39 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
Tip produs | Bit de tarod |
Cod articol | 130992 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263295853 | |
Număr producător | 130992 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Strat de acoperire | vaporizat | vaporizat |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Tip de filet | M | M |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură străpunsă | până la 1,5×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Bit de tarod | Bit de tarod |