{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Forma conului de atac | B | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
⌀ de degajare D1 | 6 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | |
Tip produs | Bit de tarod |
Cod articol | 130992 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263295860 | |
Număr producător | 130992 M8 |