Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune TX40

Cod articol: 675155 TX40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,09 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,91 € / buc.
La cerere
În stoc
681 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx® TX40
    Lungimea totală 25 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 675155 TX40
    EAN / GTIN 4062406119102
    Număr producător 675155 TX40

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
    Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu profil Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Aliaj special crom-vanadiu, călit.