Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune TX6

Cod articol: 675155 TX6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,09 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,91 € / buc.
La cerere
În stoc
1.833 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX6
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675155 TX6
EAN / GTIN 4062406119003
Număr producător 675155 TX6

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.