Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune TX15

Cod articol: 675155 TX15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,09 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,91 € / buc.
La cerere
În stoc
891 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX15
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675155 TX15
EAN / GTIN 4062406119058

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune  TX15

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune TX15

La cerere
În stoc
891 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,09 €
de la 10  Bucăți
0,91 €
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
58,80 €
21,80 €
(0,22 € / 1 buc.)
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 25 25
În recipient cu 100 de bucăţi da
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3
Profil Torx® TX15 TX15
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături