Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune TX20

Cod articol: 675155 TX20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,09 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,91 € / buc.
La cerere
În stoc
1.333 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX20
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675155 TX20
EAN / GTIN 4062406119065
Număr producător 675155 TX20

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături