Set de biţi cu clichet de antrenare 32 buc.

Cod articol: 676160
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Lungime 127 mm
Lăţime 85 mm
Înălţime 47 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de piese 32
Clichet antrenare Clichet pentru bit 1/4 inch
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Număr producător 676160
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate şi închizătoare cu eliberare rapidă. Când este deschisă, biţii sunt uşor accesibili şi pot fi extraşi cu uşurinţă şi confortabil datorită spaţiilor intermediare mari.
Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4″) sortate; 1 coadă de cuplare; 1 adaptor; 1 clichet bit

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675105 câte 1 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675115 câte 2 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Cod 675125 1 buc. Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675155 câte 2 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adaptor: 1 buc. locaş pătrat 1/4 inch − suport pentru biţi 1/4 inch
Coadă de cuplare rapidă: 1 buc. Cod 675050 Ref. 6,3
Clichet pentru bit 1/4 inch: 1 buc. Cod 676690