{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Lăţimea tijei b | 8 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipul vârfului | 6 | |
Grosime vârf a | 1,2 mm | |
Lungimea lamei | 180 mm | |
Lungimea totală | 300 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663000 8 | |
EAN / GTIN | 7610733064328 | |
Număr producător | 5100.6-180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată 8 mm
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
14,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 300 | 295 |
Lungimea lamei | 180 | 175 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 8 | 8 |
Grosime vârf a | 1,2 | 1,2 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |