{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Lăţimea tijei b | 5,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipul vârfului | 4 | |
Grosime vârf a | 1 mm | |
Lungimea lamei | 125 mm | |
Lungimea totală | 230 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663000 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733064304 | |
Număr producător | 5100.4-125 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată 5,5 mm
La cerere
În stoc
969 livrabil imediat
9,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.112 livrabil imediat
4,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 230 | 232 |
Lungimea lamei | 125 | 125 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 5,5 | 5,5 |
Grosime vârf a | 1 | 1 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |