{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Lăţimea tijei b | 3 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipul vârfului | 1 | |
Grosime vârf a | 0,5 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 190 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663000 3 | |
EAN / GTIN | 7610733209262 | |
Număr producător | 5100.1-100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată, Lăţimea tijei b: 3mm
La cerere
În stoc
935 livrabil imediat
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat
3,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 190 mm | 187 mm |
Lungimea lamei | 100 mm | 100 mm |
Lăţimea tijei b | 3 mm | 3 mm |
Grosime vârf a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |