Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată 6,5 mm

Cod articol: 663000 6,5
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Classic VDE
    Lăţimea tijei b 6,5 mm
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Tipul vârfului 5
    Grosime vârf a 1,2 mm
    Lungimea lamei 150 mm
    Lungimea totală 255 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 663000 6,5
    EAN / GTIN 7610733062447
    Număr producător PB 5100.5-150/6,5

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
    Mâner subţire, cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
    Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.
    Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
    Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.