{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Lăţimea tijei b | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipul vârfului | 8 | |
Grosime vârf a | 1,6 mm | |
Lungimea lamei | 200 mm | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Număr producător | 5100.SL 8-200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată 10 mm
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 320 | 320 |
Lungimea lamei | 200 | 200 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 10 | 10 |
Grosime vârf a | 1,6 | 1,6 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |