Cheie dinamometrică aparat de bază 40 Nm

Cod articol: 657410 40

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 46,00 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
  • 46,00 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 40 Nm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
    Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
    Serie MANOSKOP® 755
    Lungimea totală L 201 mm
    Intervalul momentului de torsiune 4 Nm - 40 Nm
    Intervalul momentului de torsiune 4 lbfft - 30 lbfft
    Greutate 520 g
    Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
    Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
    Semnal de declanşare acustic; tactil
    Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
    Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
    Tehnică de măsurare mecanic
    Datele pot fi protocolate nu
    Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
    Feedback de declanşare
    Citire comutabilă Nm; lbfft
    Procedeu de măsurare Moment
    Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 172 mm
    Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 189,5 mm
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 657410 40
    EAN / GTIN 4018754031603
    Număr producător 50010004

    Descriere

    Execuţie:

    Cheie dinamometrică cu un singur braţ, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Strângere pe stânga prin repoziţionarea capului de cheie ataşabil.
    Fără cap de cheie ataşabil (model de bază); capete de cheie ataşabile compatibile Cod 657582657590.

    Funcţionare:

    La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

    Aplicaţie:

    Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

    Standard:

    Verificat conform DIN EN ISO 6789.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Notă:

    Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături