Cheie dinamometrică aparat de bază 100 Nm

Cod articol: 657410 100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 46,00 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
  • 46,00 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 100 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Serie MANOSKOP® 755
Lungimea totală L 318 mm
Intervalul momentului de torsiune 20 Nm - 100 Nm
Intervalul momentului de torsiune 15 lbfft - 74 lbfft
Greutate 640 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfft
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 289 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 306,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657410 100
EAN / GTIN 4018754031627
Număr producător 50010010

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Strângere pe stânga prin repoziţionarea capului de cheie ataşabil.
Fără cap de cheie ataşabil (model de bază); capete de cheie ataşabile compatibile Cod 657582657590.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.