{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 10 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 195 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 10 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,1 Nm | |
Greutate | 190 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 135 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Număr producător | QL10N-MH |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică cu scală de reglare, Momentul maxim: 10Nm
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semnal de declanşare | acustic; tactil | tactil; tactil | acustic; tactil |
Greutate | 190 g | 190 g | 170 g |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 135 mm | 112 mm | 127,5 mm |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |