{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 10 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Lungimea totală L | 139 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 10 Nm | |
Greutate | 170 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 19,5 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 108 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 127,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657450 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995919 | |
Număr producător | 657450 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Unitate de bază pentru cheie dinamometrică fără scală fără cap ataşabil, Moment de torsiune maxim: 10Nm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 139 mm | 155 mm |
Greutate | 170 g | 190 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |