{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 50 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 260 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 Nm - 50 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,5 Nm | |
Greutate | 400 g | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 180 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657235 50 | |
EAN / GTIN | 4560138448076 | |
Număr producător | QL50N |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică cu scală de reglare, Momentul maxim: 50Nm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
287,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
279,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
194,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | Strângere la dreapta | Strângere pe dreapta |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic | mecanic |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | digital, reglabil | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil | reglat în prealabil |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 180 mm | 228 mm | 208 mm |