Cheie dinamometrică cu scală de reglare 100 Nm

Cod articol: 657235 100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 131,50 € /buc.
  • 54,60 € /buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 100 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 335 mm
Intervalul momentului de torsiune 20 Nm - 100 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 1 Nm
Greutate 650 g
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 255 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657235 100
EAN / GTIN 4562135127350
Număr producător QL100N4

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecţie contra deplasării accidentale. Cu buton reversibil al clichetului şi prindere pătrată pentru locaşuri de cheie tubulară.
Unităţi de măsură: Nm.
Cu mâner din răşină sintetică.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii medii şi mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.