{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 100 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | CTB2-G | |
Lungimea totală L | 450 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 100 Nm | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Greutate | 630 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic | |
Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | LR3 | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 363 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655360 100 | |
EAN / GTIN | 2050001023148 | |
Număr producător | CTB100N2X15D-G |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică electronică de verificare, Momentul maxim: 100Nm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
1.804,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
311,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
566,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație, Momentul maxim de torsiune: 100Nm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Afişaj | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | digital, reglabil | digital, reglabil | digital, reglabil | digital, reglabil | digital, reglabil |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 363 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |