Cheie dinamometrică electronică de verificare 200 Nm

Cod articol: 655360 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 194,00 € /buc.
  • 90,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 200 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Interfaţă Interfaţă RS232C
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie CTB2-G
Lungimea totală L 555 mm
Intervalul momentului de torsiune 40 Nm - 200 Nm
Rezoluţie 0,2 Nm
Greutate 780 g
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Afişaj digital
Semnal de declanşare optic; acustic
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii LR3
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm; lbfft; lbfin
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 467 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655360 200
EAN / GTIN 2050001023155
Număr producător CTB200N2X19D-G

Descriere

Execuţie:

Cheie de verificare robustă cu clichet înlocuibil şi unitate compactă de afişare şi comandă. Prin intermediul unui semnal optic şi acustic este indicată vizual şi acustic atingerea momentului de referinţă. Pentru strângere la dreapta şi la stânga.
Memorie: 999 de perechi de valori măsurate.
Alimentare cu curent: Acumulatoare NiMH, durata de funcţionare 20 h, durata de încărcare 3,5 h.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Aplicaţie:

Pentru verificarea rapidă a îmbinărilor filetate. Înşurubarea va fi rotită la un unghi definit. Din momentul necesar pentru aceasta (TW) se calculează şi afişează automat momentul iniţial de strângere (TA corespunde TB) al înşurubării.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv încărcător, instrucţiuni de utilizare în limba germană şi engleză.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 655265 (de la RS232C la USB).

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.