{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 850 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | CTB2-G | |
Lungimea totală L | 1.565 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 170 Nm - 850 Nm | |
Rezoluţie | 1 Nm | |
Greutate | 5.140 g | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic | |
Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | LR3 | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 1.398 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655360 850 | |
EAN / GTIN | 2050001023186 | |
Număr producător | CTB850N2X32D-G |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică electronică de verificare 850 Nm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
4.568,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
1.317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
1.317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Intervalul momentului de torsiune | 170 Nm - 850 Nm | 170 Nm - 850 Nm | 170 Nm - 850 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tehnică de măsurare | electronic | electronic | electronic |
Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | Motor vibrator | Motor vibrator |
Feedback | de indicare | de indicare | de indicare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 1.398 mm | 1.141 mm | 1.141 mm |