Senzor pentru momentul de rotaţie pentru TTS-2000 5,6 Nm

Cod articol: 654910 5,6
Reducere
910,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 248,00 € /buc.
  • 1.266,00 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 5,6 Nm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Intervalul momentului de torsiune 0,6 Nm - 5,6 Nm
Lungime 51 mm
Diametru 21 mm
Lungimea cablului 1,2 m
Greutate 0,16 kg
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Pătrat de ieşire 1/4 inch
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654910 5,6
EAN / GTIN 856986007010
Număr producător IL-50I-G2

Descriere

Execuţie:

Prin cipul SMART încorporat, care salvează detectarea senzorilor, se asigură faptul că toate componentele sistemului pot fi schimbate între ele. Aceste suporturi dinamometrice fac faţă unei suprasolicitări mecanice de până la 150% din valoarea nominală. La atingerea a 110% din valoarea nominală, suportul emite un semnal de atenţionare acustic, în plus apare o atenţionare optică pe ecranul dispozitivului de afişare. Suporturile dinamometrice sunt echipate cu un cablu durabil şi rezistent la răsucire, care poate fi schimbat fără probleme.

Standard:

Pătrat de antrenare conform DIN 3120 / ISO1174-1.