{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1.355 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Intervalul momentului de torsiune | 135 Nm - 1.355 Nm | |
Lungime | 178 mm | |
Diametru | 64 mm | |
Lungimea cablului | 1,2 m | |
Greutate | 3,2 kg | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
Pătrat de ieşire | 1 inch | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
Cod articol | 654910 1355 | |
EAN / GTIN | 856986007065 | |
Număr producător | IL-1000F-G2 |