• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Senzor pentru momentul de rotaţie pentru TTS-2000, Moment de torsiune maxim: 68Nm

Cod articol: 654910 68
Reducere
835,20 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 248,00 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 68 Nm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Intervalul momentului de torsiune 6,8 Nm - 68 Nm
Lungime 83 mm
Diametru 32 mm
Lungimea cablului 1,2 m
Greutate 0,25 kg
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Pătrat de ieşire 3/8 inch
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol 654910 68
EAN / GTIN 856986007034
Număr producător IL-50F-G2

Descriere

Execuţie:

Prin cipul SMART încorporat, care salvează detectarea senzorilor, se asigură faptul că toate componentele sistemului pot fi schimbate între ele. Aceste suporturi dinamometrice fac faţă unei suprasolicitări mecanice de până la 150% din valoarea nominală. La atingerea a 110% din valoarea nominală, suportul emite un semnal de atenţionare acustic, în plus apare o atenţionare optică pe ecranul dispozitivului de afişare. Suporturile dinamometrice sunt echipate cu un cablu durabil şi rezistent la răsucire, care poate fi schimbat fără probleme.

Standard:

Pătrat de antrenare conform DIN 3120 / ISO1174-1.