{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 340 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Intervalul momentului de torsiune | 34 Nm - 340 Nm | |
Lungime | 92 mm | |
Diametru | 37 mm | |
Lungimea cablului | 1,2 m | |
Greutate | 0,37 kg | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Pătrat de ieşire | 1/2 inch | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
Cod articol | 654910 340 | |
EAN / GTIN | 856986007058 | |
Număr producător | IL-250F-G2 |