Bit hexagonal, 1/2 inch, lung complet izolat 24 mm

Cod articol: 643841 24
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 24 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ pe partea de antrenare 36,5 mm
Lungime 96 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643841 24
EAN / GTIN 4007555352246
Număr producător 352246

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din plastic de până la 1000 de volţi conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai a sculelor complet izolate (Cod 643810643841).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit hexagonal, 1/2 inch, lung complet izolat 24 mm

Bit hexagonal, 1/2 inch, lung complet izolat 24 mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
30,40 €
La cerere
În stoc
3.301 livrabil imediat
4,42 €
La cerere
În stoc
2.503 livrabil imediat
7,42 €
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
15,71 €
⌀ pe partea de antrenare 36,5 mm 32 mm 32 mm 37 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lungime 96 mm 41 mm 41 mm 59 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Deschiderea cheii 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături