{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | |
Lungime | 96 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643841 18 | |
EAN / GTIN | 4007555352185 | |
Număr producător | 352185 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, lung complet izolat 18 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
29,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.019 livrabil imediat
3,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.796 livrabil imediat
6,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
12,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |